{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii ISO-varteen | 40 | |
Porausominaisuus | reiällä | |
Kiristyspulttinormi | ISO 7388 | |
Laipan ⌀ D | 22,5 mm | |
Pään ⌀ D1 | 18,95 mm | |
Kokonaispituus L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
kierre M | M16 | |
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 40 | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308640 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150967 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiinnityspultit Muoto B 40
pyynnöstä
Varastossa
281 kappaletta varastossa
11,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 545 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Laipan ⌀ D | 22,5 | 22,5 |
Kokonaispituus L | 44,5 | 44,5 |
kierre M | M16 | M16 |
L1 | 16,25 | 16,25 |
Suurin kiristysmomentti | 50 | 50 |
Porausominaisuus | reiällä | reiällä |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit |