{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sovitin | PSC 50 A = 100 | |
| Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
| Lastuamisstrategia | HSC | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
| Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
| Ulko-⌀ D | 50 mm | |
| High-Speed-varamutteri GARANT nro 309612 | 32 | |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
| Tuotekoodi | 308517 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263014652 | |
| Valmistajan numero | 308517 32 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |