{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Laikiklis | PSC 50 A = 100 | |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
| Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309612 | 32 | |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |
| Produkto numeris | 308517 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263014652 | |
| Gamintojo numeris | 308517 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |