Kutistusistukka jäähdytyskanavarei´illä 6 mm

Tuote nro.: 302308 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin SK 50 A = 120
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Jäähdytinkanavan reikä lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 120 mm
Ulko-⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Tuotetyyppi Kutistusistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302308 6
EAN / GTIN 4062406544607

Kuvaus

Malli:

  • Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
  • Koot 3−5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja kovametallille.
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
  • RFID / Balluf chip -poraus.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.
Jäähdytyskanavat, kiinnitys-⌀ D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

Käyttö:

Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).
Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin