Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal 6 mm

Cikkszám: 302308 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó SK 50 A = 120
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 120 mm
Külső ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302308 6
EAN / GTIN 4062406544607

Leírás

Kivitel:

  • Nagy hőállóságú acél.
  • 3−5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluffchip furattal.

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.
Hűtőcsatorna furatok D1 befogási ⌀-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308800 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz