Vähennysholkki morsekartiovarteen Muoto A 3

Tuote nro.: 301255 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio, sisäinen 3
Sovitin SK 50lyhyt
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 8 µm
Ulkonema A-mitta 65 mm
Ulko-⌀ D 40 mm
Tuotetyyppi Kiinnitinadapteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301255 3
EAN / GTIN 4062406252281

Kuvaus

Malli:

  • Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.
  • Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820308835.