• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Douille de réduction pour queue CM Type ADB, SA 50 court, CM intérieur: 3

Réf.: 301255 3
Remise
98,60 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 28 févr. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

CM intérieur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces
côté machine; côté pièce
Type de barre
cône SA; cône morse CM
Codage du point de séparation
SKG05003000; MKG00303080
Format d’image
cône SA DIN ISO 7388-1; avec filetage
Exécution barre
cote nominale sans dimension, sans arrosage; cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions
50; 3
Type d’attachement
tenon; alésage (logement intérieur)
lubrifiant
non
Référence fabricant
Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 50 kurz
Interface côté machine
SA 50
Interface côté pièce
CM 3
Adaptateur côté 1
SA 50
Adaptateur côté 2
CM 3
Longueur de col A
65 mm
Diamètre extérieur côté outil D
40 mm
Précision de concentricité
8 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation
g 6,3 à 18000 min-1
Forme
forme courte
Avec support de données RFID
non
Interface
interface 1; interface 2
Type de produit
adaptateur pour porte-outils
Longueur totale L
166,75 mm
Norme
ISO 7388-1
Forme
A
Avec alésage pour supports de données RFID
oui
Traitement de surface
avec rectification
Poids
3,06 kg
Sommaire
1 pc.

Identification et classification

Référence article 301255 3
EAN / GTIN 4062406252281
Réf. fabricant 301255 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin avec finition par microbillage.
  • Intérieur et extérieur rectifiés.
  • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Ce porte-outils est destiné aux outils CM avec filetage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.