{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Morse konus, unutarnji | 3 | |
| Prihvat | SK 50 kratko | |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
| Oblik | ADB | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 65 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
| Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
| Broj artikla | 301255 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406252281 | |
| Broj proizvođača | 301255 3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |