Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, SK 40 A = 160, Tuurnan ⌀ d1: 16mm

Tuote nro.: 300895 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN 6358
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1; DIN 69871
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 16 mm
Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin SK 40 A = 160
Standardi DIN 6358
Kiinnitysnormi ISO 7388-1; DIN 69871
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 160 mm
Ulko-⌀ D 32 mm
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla 17 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 27 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 16
Varavääntiörengas nro 309870 16
sopiva erikoisavain nro 309840 16
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 300895 16
EAN / GTIN 4045197285249
Valmistajan numero 300895 16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/RFID-siru.
GARANT − kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

Käyttö:

  • Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.
  • Vääntiörengas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

Ohje:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.