Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 40 A = 160, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 300895 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; mandrin porte-fraise
Codage du point de séparation FDA01600200
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1; avec rainure longitudinale et transversale et vis de serrage de fraise
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; tenon
Lubrifiant oui
Référence fabricant Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Interface côté machine SA 40
Longueur de col A 160 mm
Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 27 mm
Diamètre extérieur côté outil D 32 mm
Précision de concentricité 5 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Avec support de données RFID non
Diamètre mandrin d1 16 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises
Longueur totale L 245,4 mm
Norme DIN 6358; DIN 69871; ISO 7388-1
Type ADB
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface avec rectification
Poids 1,85 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 300895 16
EAN / GTIN 4045197285249
Réf. fabricant 300895 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
GARANT −Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

  • Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
  • Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.