Kombidorn form ADB SK 40 A = 160 16 mm GARANT

Article no.: 300895 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager
  • Norm: DIN 6358
  • Hållare norm: ISO 7388-1; DIN 69871
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktinformasjon

Technical Data

Dorndiameter d1 16 mm
Spännhylsa D1 16 mm
fäste SK 40 A = 160
Norm DIN 6358
Hållare norm ISO 7388-1; DIN 69871
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 32 mm
Frässpindellängd L3 med medbringarring 17 mm
Frässpindellängd L4 27 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 16
Lös medbringarring nr 309870 16
passande specialnyckel nr 309840 16
Produktslag Påsticksdorn för fräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 300895 16
EAN / GTIN 4045197285249

Beskrivelse

Utförande:

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.
GARANT − Alla skaft hårdbearbetade (god balans!).

Användningsdata:

  • Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
  • Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

Leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnycklar nr 309840.

Anmärkning:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar