Suorakulmainen sorviterä 12X8 mm

Tuote nro.: 295060 12X8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 12 mm
Leveys 8 mm
Pituus 160 mm
Lastuava aine HSS Co 10
Tuotetyyppi Sorvausterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 295060 12X8
EAN / GTIN 4045197271273

Kuvaus

Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.
Korkeus ja leveys: Toleranssi h14. HSS Co 10 (10 % koboltti).
Suorakulmaiset sorvinterät, DIN 4964 muoto D.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.
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
    Korkeus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin