Suorakulmainen sorviterä 16X4L mm

Tuote nro.: 295060 16X4L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 145 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 16 mm
Leveys 4 mm
Pituus 100 mm
Lastuava aine HSS Co 10
Tuotetyyppi Sorvausterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 295060 16X4L
EAN / GTIN 4045197271167

Kuvaus

Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.
Korkeus ja leveys: Toleranssi h14. HSS Co 10 (10 % koboltti).
Suorakulmaiset sorvinterät, DIN 4964 muoto D.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.
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
    Korkeus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin