Uritusterä ilman viistettä H7 8 mm

Tuote nro.: 290373 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
467 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

uraleveydelle m 8 mm
Pinnoitus TiN
sovitteen tarkkuuteen H7
Terän leveys w 8,015 mm
Uran syvyys t 4,5 mm
Terän paksuus b 9 mm
Lastuava aine HSS
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290373 8
EAN / GTIN 4045197881731

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiitti, GFK, CFK
N
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

TiN-pinnoite.
Soveltuu jälkihiontaan.

Käyttö:

Urien tekemiseen standardien DIN 6885, DIN 138 ja tehdasnormien mukaisesti.
Uraleveyksille toleranssilla JS9 on käytettävä toleranssin H7 teriä.

Ohje:

  • Erikoiskokoja (uraleveydet) on saatavilla tilauksesta.
  • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Uraleveydestä 16 mm lähtien tarvitaan ehdottomasti kaksi työstövaihetta. Ensimmäinen vaihe on suoritettava noin puolella uraleveydellä (esim. 10 mm 18 mm:n uraleveydestä).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    uraleveydelle m (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin