Nastavak za izradu utora bez tolerancije H7 8 mm

Artikl br.: 290373 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
476 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za širinu utora m 8 mm
Prevlaka TiN
za precizan dosjed H7
Širina oštrice w 8,015 mm
Dubina utora t 4,5 mm
Debljina oštrice b 9 mm
Rezni materijal HSS
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290373 8
EAN / GTIN 4045197881731

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S TiN prevlakom.
Prikladno za naknadno brušenje.

Upotreba:

Za izradu utora prema DIN 6885, DIN 138 i tvorničkim normama.
Za širinu utora s tolerancijom JS9 upotrijebite umetke za rezanje s tolerancijom H7.

Napomena:

  • Posebne veličine (širine utora) dostupne na upit.
  • Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.

Od širine utora 16 mm nadalje obvezno su potrebna dva prolaza. Prvi prolaz treba biti cca polovice širine utora (npr. 10 mm kod širine utora od 18 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Držači alata
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
    za širinu utora m (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu