Nutenschneideinsatz ohne Fase H7, TiN, für Nutbreite m: 8mm

Artikel-Nr.: 290373 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
479 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Nutbreite m (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Profilschneideinsätze
Schneidstoff HSS
Kühlschmierstoff ja
Schneidprofil Sechskant
Beschichtung TiN
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290373 8
EAN / GTIN 4045197881731
Herstellernummer 290373 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.
Zum Nachschleifen geeignet.

Verwendung:

Zur Herstellung von Nuten nach DIN 6885, DIN 138 und Werksnormen.
Für Nutbreiten mit Toleranz JS9 verwenden Sie Schneideinsätze mit Toleranz H7.

Hinweis:

  • Sondergrößen (Nutbreiten) auf Anfrage lieferbar.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Ab Nutbreite 16 mm sind zwei Durchgänge zwingend erforderlich. Der erste Durchgang muss mit ca. der halben Nutbreite (z. B. 10 mm bei einer Nutbreite von 18 mm) ausgeführt werden.