Groefsnij-inzetdeel zonder afschuining H7 8 mm

Artikelnummer: 290373 8
op aanvraag
Op voorraad
445 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

voor groefbreedte m 8 mm
Coating TiN
voor passingnauwkeurigheid H7
Snijkantbreedte w 8,015 mm
Groefdiepte t 4,5 mm
Dikte snijkant b 9 mm
Snijmateriaal HSS
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290373 8
EAN/GTIN 4045197881731

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiet, GFK, CFK
N
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.
Geschikt voor naslijpen.

Toepassing:

Voor het maken van groeven volgens DIN 6885, DIN 138 en fabrieksnormen.
Voor groefbreedtes met tolerantie JS9 gebruikt u snij-inzetdelen met tolerantie H7.

Tip:

  • Speciale maten (groefbreedtes) op aanvraag leverbaar.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Vanaf groefbreedte 16 mm zijn twee doorgangen absoluut noodzakelijk. De eerste doorgang moet met ca. de halve groefbreedte (bijv. 10 mm bij een groefbreedte van 18 mm) worden uitgevoerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Gereedschapshouder
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
    voor groefbreedte m (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen