• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TANGGRIP TNF-IQ -leikkuuterät 4/0,25 mm

Tuote nro.: 274222 4/0,25
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja P
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 150 m/min
Pistoleveys w 4 mm
Kulman säde R 0,25 mm
Laji IC808
Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja TANG-GRIP
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä TNF 4P-IQ IC808
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274222 4/0,25
EAN / GTIN 7291075326178
Valmistajan numero 6200477

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen. Optimaalinen lastunhallinta ja lastunpoisto. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 274202274205.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript