Heavy-Duty-pidin 25 mm

Tuote nro.: 274004 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren korkeus h 25 mm
Porraspituus b 18 mm
Varren leveys b3 30 mm
Kokonaispituus Lges 140 mm
Asennusruuvi 279815 20
Sovitintappi sileillä pinnoilla 279934 2
Ohjaustappi 279936 2
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi Runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274004 25
EAN / GTIN 4062406095406

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimille nro 274060 - 274076; 274118 - 274120; 274138 - 274139.