Pistoleikkuu uurto 2,5 mm

Tuote nro.: 273698 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    27,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,00 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 2,5 mm
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
Laji CU7025
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine Cermet
Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
Syöttö f 0,06 mm/kierr. - 0,17 mm/kierr.
Kulman säde R 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273698 2,5
EAN / GTIN 4045197579027

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
210
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
140
jatkuva
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lastunmurtaja pienille halkaisijoille ja leikkausvoiman pienentämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet