{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 2,5 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 12,5 mm | |
Toimintaleveys L4 | 12 mm | |
Pään pituus L1 | 31 mm | |
Varren leveys b | 12 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Ruuvi | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273756 12/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197485007 |