Pistosorvauspidin 16/2,5 mm

Tuote nro.: 273755 16/2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 2,5 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 12,5 mm
Toimintaleveys L4 16 mm
Pään pituus L1 31 mm
Varren leveys b 16 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Ruuvi 279815 5 (TX25; 6 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273755 16/2,5
EAN / GTIN 4045197484826

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm2). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Ohje:

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa tmax (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkappaletta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon t = 24,5 mm asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varren leveys / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin