Avstickning spårstickning 2,5 mm

Art-nr: 273698 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    299,11  SEK / st.
  • Från 10st.
    249,26  SEK / st.
på begäran
I lager
139 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2,5 mm
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
Sort CU7025
Beläggning obelagd
Skärmaterial Cermet
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Matning f 0,06 mm/v - 0,17 mm/v
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273698 2,5
EAN/GTIN 4045197579027

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerligt
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Spånbrytare för små diametrar och snittkraftsreduktion.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare