{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laji | IC908 | |
Terän koko ⌀ d | 15 mm | |
Kulman säde R | 0,2 mm | |
WF | 5,85 mm | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 30 mm | |
DAXN-DAXX | 15 mm - 60 mm | |
Syöttö f aksiaalinen pisto | 0,03 mm/kierr. - 0,05 mm/kierr. | |
Syöttö f tasosorvaus | 0,03 mm/kierr. - 0,04 mm/kierr. | |
Sarja | MINCUT | |
Valmistajamerkintä | MIFR 15-3.00-0.20 IC908 | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 270426 3/15 | |
EAN / GTIN | 7291075262476 | |
Valmistajan numero | 3300281 |