{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laji | IC908 | |
Terän koko ⌀ d | 8 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 5,5 mm | |
Kulman säde R | 0,2 mm | |
WF | 2,9 mm | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 17,7 mm | |
DAXN-DAXX | 8 mm - 21 mm | |
Syöttö f aksiaalinen pisto | 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Syöttö f tasosorvaus | 0,02 mm/kierr. - 0,06 mm/kierr. | |
Sarja | MINCUT | |
Valmistajamerkintä | MIFR 8-2.20-0.20 IC908 | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 270426 2,2/8 | |
EAN / GTIN | 7291075262537 | |
Valmistajan numero | 6404045 |