{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laji | IC908 | |
Terän koko ⌀ d | 10 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 9 mm | |
Kulman säde R | 0,2 mm | |
WF | 3,1 mm | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 25,1 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 30 mm | |
Syöttö f aksiaalinen pisto | 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Syöttö f tasosorvaus | 0,02 mm/kierr. - 0,06 mm/kierr. | |
Sarja | MINCUT | |
Valmistajamerkintä | MIFR 10-2.50-0.20 IC908 | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 270426 2,5/10 | |
EAN / GTIN | 7291075262544 | |
Valmistajan numero | 6404047 |