GARANT Master Mute -sisäsorvauspitimen varsi HSK-T värinää vaimentava, HSK-T 63, Varren ⌀ / hyötypituus L1: 32/170mm

Tuote nro.: 265060 32/170
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ / hyötypituus L1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Tärinä: vaimennettu
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 32 mm
Ulkonema A-mitta 226 mm
Asennusruuvisarja 269026 5
Sovitin HSK-T 63
Tärinä vaimennettu
Jäähdytyskanavien lukumäärä 3
Kiinnitysnormi ISO 26623-1; ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Sarja Master Mute
Tuotetyyppi Sorvauspitimen perusrunko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 265060 32/170
EAN / GTIN 4069515026352
Valmistajan numero 265060 32/170
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen liitäntä, sopii muiden valmistajien järjestelmiin (esim. Iscar).

Sopii:

GARANT Master Mute vaihdettavat leikkuupäät nro 265100265377.

Ohje:

Hyötypituus pitenee kunkin vaihdettavan leikkuupään pituudella L. Käyttö vain sisäisellä jäähdytyksellä (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki