GARANT Master Mute boorstangschacht HSK-T trillingsdempend, HSK-T 63, Schacht-⌀ / nuttige lengte L1: 32/170mm

Artikelnummer: 265060 32/170
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / nuttige lengte L1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Trilling: gedempt
  • Opnamenorm: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 32 mm
Afkoppellengte A-maat 226 mm
Montageschroevenset 269026 5
Opname HSK-T 63
Trilling gedempt
Aantal koelkanalen 3
Opnamenorm ISO 26623-1; ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Serie Master Mute
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 265060 32/170
EAN/GTIN 4069515026352
Nummer fabrikant 265060 32/170
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met modulaire aansluiting, geschikt voor systemen van andere producenten (bijv. Iscar).

T.b.v.:

GARANT Master Mute wisselsnijkoppen nr. 265100265377.

Tip:

De nuttige lengte wordt uitgebreid met de lengte L van de betreffende wisselsnijkop. Gebruik alleen met inwendige koeling (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles