GARANT Master Mute -sisäsorvauspitimen varsi värinää vaimentava DM/50

Tuote nro.: 264934 DM/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 11×D
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Sisäsorvaussyvyys enint. 11×D
Tärinä vaimennettu
Järjestelmä DM
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus L 660 mm
Perusrungon keskisiirtymä H 5 mm
kiinnittämätön leveys S 239 mm
suositeltu kiinnityspituus 200 mm
Asennusruuvisarja 269026 3
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin 269208
Korkeapaineen liitäntäletku 269207
sopivat vaihtopäät 264838; 264839
Tuotetyyppi Sorvauspitimen perusrunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264934 DM/50
EAN / GTIN 4062406231378

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Ohje:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!
Dmin = 1/2 varren ⌀ + H + keskisiirtymä L3 leikkuupää.
Sisäsorvauspitimen mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki