• Dodatna naknada dodana je ovoj cijeni stavke.

Izmjenjiva rezna pločica za izradu zaobljenja 12°HSS/Co5, H7, radijus: R12mm

Artikl br.: 240030 R12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

radijus (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Rezna ploča
Broj oštrica 4 kom.
Rezni materijal HSS-E
prikladno za materijal Univerzalno
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Kutni radijus R 12 mm
Kut nagiba 12 stupnjevi
materijal za rezanje, oznaka proizvođača HSS Co 5
lomač odvojenih čestica da
broj korištenja 4 kom.
Sadržaj pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 240030 R12
EAN / GTIN 2050001099471
Broj proizvođača 241232-R

Opis

Izvedba:

Brušena sa svih strana i s po četiri jednaka radijusa. Brušena stražnja površina s lomačem odvojenih čestica, za najbolje uvjete rezanja na ukupnom području radijusa.
Kut nagiba od 12° prikladan za univerzalnu primjenu.

Upotreba:

Za tokarenje konveksnih radijusa na vanjskim promjerima ili u provrtima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost