{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | TopCut | |
| Nimellis-⌀ D | 20 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Poraustoleranssi | H7 | |
| Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Semi-Standard | kyllä | |
| Kiinnityskoko | 12 mm | |
| Terän pituus l1 | 14 mm | |
| Pään pituus l | 26 mm | |
| Terien lkm Z | 8 | |
| Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
| Avainkoko | 10 mm | |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,4 mm/kierr. | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |
| Tuotekoodi | 239735 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197707628 | |
| Valmistajan numero | 239735 20 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |