{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | TopCut | |
| ⌀-alue | 11,701 mm - 12,200 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Poraustoleranssi | H7 | |
| Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Semi-Standard | kyllä | |
| Kiinnityskoko | 10 mm | |
| Terän pituus l1 | 10 mm | |
| Pään pituus l | 20 mm | |
| Terien lkm Z | 6 | |
| Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
| konfiguroitavissa olevat toleranssit | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
| konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |
| Tuotekoodi | 239720 11,701-X | |
| EAN / GTIN | 4062406606176 | |
| Valmistajan numero | 239720 11,701-X | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |