KOMET® Unisix® -kääntöterä 50-110

Tuote nro.: 236980 50-110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    37,81 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    31,51 € / kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 100504
merkintä 50-110
Laji BK7710
tyyppi Alu; CuZn
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236980 50-110
EAN / GTIN 4047109085725
Valmistajan numero W29 50110.047710

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafiitti, GFK, CFK
N
150
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Ohje:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.
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
    merkintä tyyppi W29 Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin