KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle α = 90° Rouhinta 39-53

Tuote nro.: 236686 39-53
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pidin 39 mm - 53 mm
Kääntöterä W  29 24-010 24-110
ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304
Kiinnitysruuvisarja 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236686 39-53
EAN / GTIN 4047109014794
Valmistajan numero G03 70230

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterällä nro 236840; 236910; 236980.

Sopii:

Kaksoisterä G01 nro 236680236682.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Pidin Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin