Porauspää, terävä kärki HSS 30 mm

Tuote nro.: 232282 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 30 mm
Laji TiN
Lastuava aine HSS
Kärkikulma 132 astetta
perusrungon tyyppiin 25
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,25 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,24 mm/kierr.
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232282 30
EAN / GTIN 4062406096649

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Teräs < 500 N/mm²
P
45
Teräs < 750 N/mm²
P
45
Teräs < 900 N/mm²
P
30
Teräs < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat HSS-terät yleiskäyttöön. Ei jälkihiontaa.
Varustettu lastunmurtajalla. Teroitettu terä parantaa vakautta ja itsekeskittymistä.
Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.

Ohje:

Muita kokoja, TKM-terillä ja 180°-terillä varustettu malli on saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin