Boor-inzetstuk met aanslijping HSS 30 mm

Artikelnummer: 232282 30
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 30 mm
Soort TiN
Snijmateriaal HSS
Tophoek 132 graden
voor basiselement type 25
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,25 mm/omw.
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,24 mm/omw.
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating TiN
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232282 30
EAN/GTIN 4062406096649

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
130
Aluminium > 10% Si
N
100
Staal < 500 N/mm²
P
45
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
25
RVS < 900 N/mm²
M
22
RVS > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare HSS-snijkant voor universeel gebruik. Geen naslijpen.
Met spaanbreker. Aangeslepen snijkant voor grote stabiliteit en automatische centrering.
Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Andere maten, uitvoering met VHM-snijkanten en 180°-snijkanten, op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen