• Hoffmann on suljettuna, ei toimituksia 22/12 2025 - 1/1 2026 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 12

Tuote nro.: 232274 12
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Malli: 8×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 8×D
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 12 mm - 12,5 mm
Hyötypituus L1 111,1 mm
Morsekartio MK koko 2
Kiristysruuvit 232990 TX7
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 232274 12
EAN / GTIN 4062406105983
Valmistajan numero 232274 12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisäjäähdytys.
Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
Alenna syöttöarvoja f 5%:lla ja d vc-arvoja 10%:lla.
Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin