• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 12

Art-nr.: 232274 12
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
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Utförande: 8×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 8×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 12 mm - 12,5 mm
Effektiv längd L1 111,1 mm
morsekona MK storlek 2
Spännskruvar 232990 TX7
Produktslag Vändskärsborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 232274 12
EAN/GTIN 4062406105983
Tillverkarens nummer 232274 12
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med invändig kylning.
För hål upp till noggrannhet IT10.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.
Sänk matningsvärdena f med 5 % och vc–värdena med 10 %.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.