Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 8×D, Tipas: 12

Prekės Nr.: 232274 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Modelis: 8×D
  • Kotas: Morzės kūgis
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 8×D
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 12 mm - 12,5 mm
Naudingasis ilgis L1 111,1 mm
Morzės kūgio MK dydis 2
Užveržimo varžtai 232990 TX7
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232274 12
EAN / GTIN 4062406105983
Gamintojo numeris 232274 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.
Pastūma f sumažinama iki 5%, o vcvertės – iki 10%.
SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.