Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 12

Artikl br.: 232274 12
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
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • izvedba: 8×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 8×D
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 12 mm - 12,5 mm
Korisna duljina L1 111,1 mm
Morse konus MK veličina 2
Stezni vijci 232990 TX7
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 232274 12
EAN / GTIN 4062406105983
Broj proizvođača 232274 12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.
Za rupe do točnosti IT10.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.
Vrijednosti posmaka f smanjiti za 5%, a vrijednosti vc za 10%.
Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.