{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo mín. D | 18 mm | |
| Para el tamaño del elemento básico | 18 mm | |
| Ángulo de punta | 140 grados | |
| Clase | IC908 | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Denominación del fabricante | ICP 180-2M IC908 | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Configurable | no | |
| Grosor de la inserción | 10,5 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Longitud funcional | 7,22 mm | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231742 18 | |
| EAN / GTIN | 7291075287356 | |
| Número del fabricante | 5508781 |