• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Weldon-varsi DCN A 6

Tuote nro.: 231715 6
  • Malli: 8×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SUMOCHAM
Malli 8×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 6 mm - 6,4 mm
Ulkonema L1 48 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Varren pituus Ls 45 mm
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Iscar-tuotenimike DCN 060-048-12A-8D
varren malli ISO 9766
Lastu-urien pituus Lc 48,96 mm
Valmistajamerkintä DCN 060-048-12A-8D
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231715 6
EAN / GTIN 7291075291957
Valmistajan numero 3203269

Kuvaus

Malli:

SUMOCHAM-vaihtopääporausjärjestelmä erittäin tehokkaaseen poraustyöstöön vaihdettavilla terillä. Ainutlaatuinen kiinnitysmekanismi leikkuuterän kätevään kiinnitykseen ilman ylimääräistä kiristysruuvia. Soveltuu monipuolisille materiaaleille kattavan leikkuuterävalikoiman ansiosta. Työkalun optimaalinen vakaus ja kierretyt jäähdytyskanavat takaavat suuren pyörintätarkkuuden ja pienimmän mahdollisen aksiaalisen liikkeen porauksessa. Muut saatavilla olevat mallit: Pyöreävartinen peruselementti, peruselementti viisteiden työstämiseen porauksiin viisterengasta käytettäessä, peruselementti erityisesti monikara-, pitkittäis- ja tuotantosorveissa käytettäväksi.
Toleranssiluokka: IT8-IT9, pyörintätarkkuus: 0,03 mm.

Käyttö:

Leikkuuterille nro 231740231790.

Toimituksen sisältö:

Perusrunko, sis. asennusavaimen leikkuuteriä varten.

Ohje:

  • Valitse pääsääntöisesti strategia, jossa työstönopeudet ovat keskisuuria ja syöttöarvot suuria.
  • Ei pikaliikettä eikä karan pyörimistä vasemmalle takaisinvedon aikana.
  • Kun poraussyvyys on 8×D tai enemmän, vaaditaan vähintään 1,5 × DC ohjausreikä
    samantyyppisellä leikkuuterällä.
  • Kuperien / koverien pintojen alkuporaus: Vaaditaan kaarevuussäde > 15 × DC, syöttöä alennetaan jopa 50 %.
  • Ristiporauksien suurin sallittu halkaisija on 1/4 nimellishalkaisijasta DC.
  • Pakettiporaus vaatii vakaat olosuhteet, työkappaleen elementtien välisten rakojen tulee olla mahdollisimman pieniä.
  • Porauksen viisto sisään- ja ulostulo jopa 7° kaltevuus mahdollista alennetulla syötöllä (n. 20 – 30%).
  • Nimityskäytäntö 8×D: DCN [koko]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Nimityskäytäntö 12×D: DCN [koko]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
  • Esimerkkejä:
    Nro 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
    Nro 231720 8 DCN 080-096-12R-12D
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
    Koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin