{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 14 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Syöttö fz teräksessä < 55 HRC | 0,16 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICP 142 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICP | |
Valmistajamerkintä | ICP 142 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231740 14,2 | |
EAN / GTIN | 7291075248258 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICP k7, IC908, ⌀ DC: 14,2mm
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
112,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
114,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
114,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 | 1 | 1 |
Laji | IC908 | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Kärkikulma | 154 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 160 astetta |
Peruselementin koko | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |