HiPer-Drill-perusrunko 33 mm

Tuote nro.: 231615 33
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Malli: 8×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
Malli 8×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 33 mm - 33,99 mm
Hyötypituus L1 272 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren pituus Ls 60 mm
Kiinnitysruuvi 231999 20IP (7,5 Nm)
Kokonaispituus L 379 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231615 33
EAN / GTIN 4045197726018

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin hyvä työstönopeus ja maksimaalinen teho optimaalisesti säädetyn geometrian ja materiaalien ansiosta.
  • Terän tarkka asemointi ja särmämäinen terän kiinnityskohta sekä pitävä lukitus keskusreiän avulla.
  • Hyvä pyörimistarkkuus asennettuna.
  • Varren tuenta takaa erittäin vakaan työstön.

Käyttö:

Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Suositus:

Ohjausreiän poraus.

Ohje:

Muut koot aina ø 50,99 mm:iin asti saatavissa pyynnöstä.
Kiristysruuvi on vaihdettava uuteen joka viidennen leikkuuterän vaihdon yhteydessä.
vc-arvojen pienentyminen 20 %.
Optimaalista pyörimistarkkuutta kiristettäessä hydrauliholkilla (esim nro 302026 koko 20).
Pora kiristetään mahdollisimman lyhyeksi optimaalista vakautta varten.
Prosessivarma poraus vaatii ohjausreiän 1,5×D poralla 231600 samalla teräkoolla ja -tyypillä. Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin