{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
Malli | 1,5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Hyötypituus L1 | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Kiinnitysruuvi | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Kokonaispituus L | 166 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231600 36 | |
EAN / GTIN | 4045197725929 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HiPer-Drill-perusrunko 36 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
690,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
418,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Malli | 1,5×D | 1,5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 32 | 40 |
Varren pituus Ls | 60 | 70 |