{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Nuttige lengte L1 | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Spanschroef | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Totale lengte L | 166 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231600 36 | |
EAN/GTIN | 4045197725929 |