• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

XNMU 090408-PNTN, IC830, Type: INOX

Réf.: 227783 INOX
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
Code ISO plaquette XNMU 090408-PNTN
Type INOX
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC830
Type d'outils HM
Avance fz 0,1 mm
Nombre de changements/dents 8
Géométrie PNTN
Référence fabricant XNMU 090408-PNTN IC830
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 227783 INOX
EAN / GTIN 7291075426892
Réf. fabricant 3343121

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Exécution très robuste, épaisseur de plaquette particulière. Sécurité de processus élevée grâce à la position de montage positive dans le logement de plaquette. Excellent contrôle et évacuation des copeaux.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae max.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés