TOMT 060508ER-GM ST1400

Tuote nro.: 226430 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1525
Lastuava aine KM
ISO-koodi-kääntöterä TOMT 060508ER-GM
Syöttö fz 0,08 mm - 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226430 ST1400
EAN / GTIN 4960664914319
Valmistajan numero TLB40003

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Parannettu lastujen poisto kääntöterien ainutlaatuisella lastunmurtajarakenteella. Maksimaalinen aksiaalinen 17°:n lastuamiskulma huolehtii vähäisistä lastuamisvoimista.

Käyttö:

GM-geometria on 1. valinta yleiseen työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet