TOMT 060508ER-GM ST1400

Prekės Nr.: 226430 ST1400
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR1525
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOMT 060508ER-GM
Pastūma fz 0,08 mm - 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226430 ST1400
EAN / GTIN 4960664914319
Gamintojo numeris TLB40003

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Geresnis drožlių pasišalinimas naudojant unikalios konstrukcijos keičiamas plokšteles. Maksimalus ašinis 17° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Paskirtis:

GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai