{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 60 mm | |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 39 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,7 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,08 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
Asetuskulma κ | 17 astetta | |
Valmistajamerkintä | FFX4 ED20-3-060-W20-04 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet |
Tuotekoodi | 221101 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075392760 | |
Valmistajan numero | 3336674 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, weldonvarsi, ⌀ DC / terien lkm Z: 20/3
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
389,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
267,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asetuskulma κ | 17 astetta | 15 astetta | 20 astetta |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Parrastus; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | 85 mm | 130 mm |
⌀ D3 | 12,6 mm | 12 mm | 14 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 32,6 mm | 32 mm | 34 mm |
Porrastuskulma αmax | 2,7 astetta | 2,26 astetta | 1,62 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,08 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |